破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。
スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。
コンスタントスピード。
電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。

用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575742GSH11E
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする