キエール

キエール - TO-PLAN(東京企画販売)キエール - TO-PLAN(東京企画販売)キエール - TO-PLAN(東京企画販売)キエール - TO-PLAN(東京企画販売)
(21件のレビュー)

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!

用途屋外専用成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など液性中性使用場所屋外
注意
※4L濃縮タイプは噴霧器・スプレー容器等で5倍に薄めてご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用方法
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用の目安
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32577124TKTY-001G1本(4L)要希釈約4200約260×190×105約200~400m2分/4L業務用
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
32577115TKTY-0011本(400mL)減液まま約479約200×98×56約4~8m2分(約畳3~6帖分)/1本本体
オープン
取扱い終了
40320386TKTY-001 6P1セット(6本)減液まま479(6本)約200×98×56(6本)約4~8m2分(約畳3~6帖分)/1本本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-25
用途: 外壁掃除
ヘアーエースサービス業

とても使いやすく、コケが取れました
期待出来る商品です。

対象商品 : 32577124
2022-12-07
用途: 公園の階段等清掃作業
奈良市役所その他業種

日陰等の階段部分にはコケが発生しやすく、転倒事故の原因となりやすく除去作業を行っている。ブラシ等でこすり取るにも限界があり、薬品散布を併用することで効果を期待している。

対象商品 : 32577115
2022-06-20
用途: 塀のコケ取り
その他業種

白い塀、10mほどが、かなりきれいになりました。
小さい緑色の斑点が増えて、かなり緑色っぽく見えていたのが、白い塀によみがえり
喜んでいます。スプレーした時、強く飛散しないのが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32577115
2020-10-13
用途: 便利べんり
製造業

スプレーした後に水洗いなどの洗浄が必要ない。
そのまま放置すればすっかり綺麗になります。

対象商品 : 32577115
2020-04-13
用途: コンクリートにスプレーした
教育・研究機関

冬にできたコンクリート上のコケ(緑色に広がったもの)をとりたくて、まずは少量のスプレーボトルで試そうと購入してみました。結論から言うと満足しています。先に砂、泥などを掃除して乾燥してからスプレーするつもりでしたが、日差しが出たチャンスを利用していきなりそのままスプレーし放置しました。数時間して確認に行くと、緑色は消えていました。これはラク!!こすることなくキレイになりました。次は大容量タイプをリピートするつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 32577115
2020-05-14
用途: ベランダの苔退治
サービス業

ベランダに発生した苔をブラシ等で綺麗に取った後、キエールを散布しました。スプレー式容器入りでとても使い易かったです。今後しばらく苔が再発しないことを願っています。

対象商品 : 40320386
2020-04-21
用途: リピート購入。
不動産業

少しずつ確実にコケやカビが取れます。
即効性はないので、次の日に変わった!というほどではないが、当日でも、コケの浮きは確認できた。

対象商品 : 32577115
2020-09-23
用途: 屋外の塗り壁のカビ取り

屋外の塗り壁のカビ・コケをとる為に購入。
沢山かければ、それなりにコケは薄くなりますが、カビはどうかな!?漂白効果が無いので、新品同様とまでは行きません。
大きな面積には不向きだと思いますが、局所的ならこちらで充分かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
家屋の外壁材の東レ「オートクリーン」に使用して支障ないか教えてください。特殊シリカ粒子加工の外壁材だそうです。
回答:
東レ様の「オートクリーン」でのご使用についてとのことで、製造元へ確認をとりました。
恐らく大丈夫との回答でしたが、念のため端等目立たないところでお試しいただき、
その後問題ございませんでしたらご使用をいただきますようお願い申し上げますとのことです。
対象商品:
32577124
1が参考にしています
2012-09-08

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする