カネテック
ハンドリフマ
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途
鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60×120×52
ハンドル長さ(mm)
49
吸着力(N[kgf])
吊上1500[150]
トラスコ品番
406-3333
質量(kg)
3.0
吊上能力(kg)
(鋼板)20
内容量
1個
注意
※ホイストなどでは使用できません。
※吸着力は15mm厚軟鋼板の表示です。吸着力は対象の板厚や材質等で低下しますので、安全のため。表示の1/3以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03357742
HL-15
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください