曜日別特売

大型点検鏡

大型点検鏡 - シンワ測定大型点検鏡 - シンワ測定大型点検鏡 - シンワ測定大型点検鏡 - シンワ測定
(6件のレビュー)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。

用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。内容量1本
注意
※柄を無理に引っ張らないで下さい。鏡は傷付きやすいので、汚れたら柔らかい布で拭いてください。プラスティック部品にシンナーやベンジン等は絶対に使用しないで下さい。高温によりアクリルミラーがゆがむ事が有ります。(保管温度65℃以下)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578016C-1(75796)本体/660(1200)×85×50
点検鏡/120×80×6
6,330
4,398
4,838(税込)
当日出荷
32578025C-2(75797)本体/1150(2500)×120×50
点検鏡/150×120×6
7,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
32578034C-1(75796)-
5,000
取扱い終了
32578043C-2(75797)-
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32578025
2022-07-22
用途: 配管の裏側の点検
サービス業

配管や外壁の完成度の点検に反対側作業有無に、拡大鏡ならもっといいです

対象商品 : 32578025
2021-09-03
用途: 大きいコンテナの中身を確認する作業に使用
株式会社住宅資材センターその他業種

商品自体に問題はありません。使い方の問題で、コンテナにどのぐらい荷が入ったのかを確認するために購入しましたが、鏡が小さく映ったところがどの位置なのか把握できませんでした。広角が映るように曲面などのオプションがあるとよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32578016
2020-05-16
用途: 傷が…。
建設業・工事業

ちょっと引っ掻いただけでガラス面に傷がつきます。丁寧に扱わないとすぐ傷だらけになるのでは、暗くて狭いとこの視認には使えません。まったくお勧めできません。

対象商品 : 32578016
2019-04-30
用途: 排水工事検査の時使用安芸郡海田上下水道検査時
株式会社コマツ住宅設備建設業・工事業

鏡プラスチックと書いてありましたが、頻繁に使用しないので、大事につかえばOKか。

対象商品 : 32578025
2019-04-01
用途: 配水管清掃時
サービス業

同じ様な商品を使っていますが、この商品はとても長く伸びるので使い勝手が、とても良い商品です。

対象商品 : 32578025
2014-06-05
用途: 下水道配管調査
建設業・工事業

鏡がゆがんできて、使用できなくなりました、
鏡だけ販売している意味が解りました。
もう少し良い鏡の点検鏡を買えばよかった・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする