曜日別特売

手動式直管ベンダー

手動式直管ベンダー - イチネンTASCO

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。

セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4内容量1台
注意
※シュー・ガイドは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578201TA515
484,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
29441136STA515
430,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441136STA51532578201TA515STA515 手動式直管ベンダー イチネンTASCO 32578201手動式直管ベンダーイチネンTASCO1台
429,800
税込472,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする