フロンガス回収機

フロンガス回収機 - インペリアル

新冷媒・従来冷媒対応。ハイパワーの1馬力。
セルフクリアリング機能、大型ファン内蔵。

仕様
回収方式:圧縮方式/プッシュプル方式
過充填防止機器:フロン回収容器側フロートスイッチに接続
付属品
ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1
ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1
フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1
ショルダーストラップ×1
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵庫など冷媒充填量が10kg以上の機器に最適です。質量(kg)17.5使用温度範囲(℃)0~39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×250×350電源(AC V)100(50/60Hz)回収可能冷媒CFC(R12、R502)、HCFC(R22、R123、R124)、HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)真空到達度自動停止時-0.05MPa(-380mmHg)コンプレッサー1HP(850W)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578655CR700J
300,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする