曜日別特売

シリコンゴムシート

シリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランドシリコンゴムシート - ノーブランド
(3件のレビュー)

耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。

使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°内容量1枚
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32600723-0.5300×300
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35119472-1300×300
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35119481-1.5300×300
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35119497-2300×300
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35119506-3300×300
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35119515-4300×300
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
35119524-5300×300
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35119533-6300×300
7,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
35119542-8300×300
10,000
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
35119551-10300×300
12,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
35119576-1500×500
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
35119585-1.5500×500
5,180
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35119594-2500×500
6,910
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
35119603-3500×500
9,670
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
35119612-4500×500
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35119621-5500×500
16,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
35119646-8500×500
23,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35119655-10500×500
29,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35119567-0.5500×500
3,800
取扱い終了
35119637-6500×500
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35119472
2022-07-23
用途: 電気配線
教育・研究機関

電気絶縁用に挟んでいます.緩衝も兼ねて使用しています.

対象商品 : 35119515
2017-10-27
用途: 気密保持のパッキンとして

社内加工をしましたが加工性もよく、気密も保てたので満足しております!

対象商品 : 32600723
2014-05-29
用途: 樹脂板のすべり止め

十川ゴムのものに比べほんの少しだけ高いですが、到着した品がきれいで、とても気に入りました。
硬度が選べたらさらに嬉しいです。
こちらのメーカーさんの商品は、金属パーツのすべり止めカバーとしてシリコンチューブも利用していますが、むっちり柔らかくて使いやすい。お気に入りです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする