漏れ電流測定用クランプメータ

漏れ電流測定用クランプメータ - 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ - 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ - 共立電気計器

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付

用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372955MODEL2432(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット4/40m/100単4形乾電池R03(1.5V)×2最大4081×185×32約290(電池含む)32
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09215796MODEL24321台4/40m/100単4形乾電池R03(1.5V)×2最大4081×185×32約290(電池含む)32
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする