スピンカッター

スピンカッター - 3M(スリーエム)スピンカッター - 3M(スリーエム)スピンカッター - 3M(スリーエム)スピンカッター - 3M(スリーエム)スピンカッター - 3M(スリーエム)
(22件のレビュー)

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合目地幅(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32581053S/CUTTER 5P1本356-14887以上サイディングボード・コンクリート
3,465
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3258104410×25mm1本356-147015~25コンクリート
3,333
取扱い終了
代替品有
325810627×30mm1袋(2本)356-14968以上アルミ・樹脂サッシ廻り・アルミパネル
4,333
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3258104410×25mm32581053S/CUTTER 5P10×25mm スピンカッター 3M(スリーエム) 32581053スピンカッター3M(スリーエム)1本
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 塗装:壁面シーリング除去時

特に問題もなく早く綺麗に除去できました。狭い箇所は使用不可なのが難点です。

2025-03-17
用途: 既存のコーキング撤去
池田建築板金建設業・工事業

使ってみて、回転方向と進行方向の関係があったのですが、
最終的に両方無視して進行しても、上下にカッターさえ入れていれば
取れました。

対象商品 : 32581053
2023-05-13
用途: 塗装工事
三愛塗装店

20数年経った家の塗装工事中コーキング剥がすのに
とてもらくちんに剥がす事が出来助かります知人にも教えてあげて買ったそうですよ。

対象商品 : 32581053
2021-11-19
用途: コンクリの目地剥がし
建設業・工事業

ステンレスとコンクリートの間の劣化した変成シリコンを剥がすために使用。12mくらいの長さを楽に剥がす事ができました。が、コンクリートのきわに使用すると摩耗が激しく、だいぶ丸くなってしまいました。もうちょっと気軽に買える金額だと嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 32581044
2021-06-03
用途: サイディング目地の打ち直し

サイディング目地の打ち直しを目的に購入しました
使いやすいですよ。
あとは耐久性に期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 32581053
2020-07-07
用途: 目地シーリング撤去
住宅リフォーム カインド 代表 佐藤浩一

他より安く買えて嬉しい。これとカッターを併用する事で目地撤去が効率的になります。

1が参考にしています
対象商品 : 32581053
2019-01-04
用途: シーリング撤去
茂瑠総合サービスサービス業

とても使いやすい値段がもう少し安くなればとてもいい

対象商品 : 32581044
2016-11-16
用途: コーキング打ち替え作業
トップ工業株式会社

作業が早く楽なので助かります、ただ摩耗が早いのが難点です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする