長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。
ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。
従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


今まで他の商品を使っていましたが久々に購入しました。さすが老舗の商品ですね水弾き耐久性やっぱりいい商品ですね。
以前使用していたが、他社製品ばかりになり目にしなくなって久しくこちらで
扱っている事を知り購入しました。
使い慣れており信頼性も高いので続けて使おうと思っています。
色々な撥水剤を使用してきましたが、撥水力と耐久力はRainXに勝るものは無かったです。
ふたを取りすぐ使用できるので、時間の短縮できます。
塗るときも力を入れずにすんなりと出来、視界の見やすさもピカイチ。
乾いて白くなったら、拭き取るタイミングも分かりやすく◎
いろいろな種類を試しましたが、やっぱりレインXが一番耐久も水の弾きも
自分はいいと思います。
昔っからレインXを気に入って使っています。仕事の車に使ってみましたが、今まで雨の日は見にくいなぁとストレスでしたが、これのおかげで全くストレスがなくなりました。ワイパーを最速で回す事はなくなりました。
(最初の施工時にはフロントガラスの油膜取りを実施してから使用)
日常の通勤には必需品なので、いろいろな商品を使ってきましたが、結局、このスーパーレイン・Xに戻ってきました。商品特性に加え、使い勝手も良好です。