モノタロウ

クリーナーワックス 固形タイプ

クリーナーワックス 固形タイプ - モノタロウ
(46件のレビュー)

手軽に愛車を美しくします。
雨を長期間、強力にはじく防水効果。
塗りやすく、ふきとりやすい固形タイプ。

用途塗装の保護及びつや出し付属品スポンジ成分ワックス、水、防腐剤、シリコンオイル(ノーコンパウンド)使用方法1.ボディについたホコリや汚れを洗い落として下さい。2.布又は塗布用スポンジにワックスを付けます。ワックスを直接塗装面に塗らないで下さい。3.ボディに円を描く様にワックスを塗ります。ゴム又はプラスチック部分には塗らないで下さい。4.表面がやや白く乾燥したら、清潔で乾いた超極細繊維クロス又はテリー織りのタオル生地で拭き残しやムラのない様拭き上げて下さい。タイプ全塗装色対応形式固形内容量1個(180g)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32584474M-HT180
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32584474M-HT18009989235A-89M-HT180 ジャパン ワックス 固形 リンレイ 09989235ジャパン ワックス 固形リンレイ1個(200g)
629
税込692
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584474
2018-06-21
用途: 自家用車のメンテナンス

奇跡の値段です。最近の自動車の塗装は素晴らしいので、これで十分です。

対象商品 : 32584474
2018-09-17
用途: 車両清掃

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 32584474
2016-02-22
用途: 中古車販売店です。
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で耐久性があり重宝してました。
是非復活お願いします。

対象商品 : 32584474
2016-02-04
用途: 仕事用の車で使用

☆色々な評価がありますが、「とびっきりいい」わけではないけど「十分いい」と思います。次回は、じぶん車用を購入します。

対象商品 : 32584474
2014-07-09
用途: 3分仕上げでWAX仕上げが可能です
山利板垣商店

洗車後、水で濡れた状態のまま、ゴム手+軍手(スポンジの代わり)にて両手でWAX掛けを行うと、拭取りも不要、時間の無い日々、約3分で終わらせています。ポイントは、①水で濡れた状態のまま  ②WAXは厚く塗らずに (基本は拭取りもしないで良い位の量を軍手につける) ③仕上げで気になれば乾拭きをする。ちなみに、先日は小雨の中でもWAX掛けを行いました。どんな市販の固形WAXより作業性が優れています。是非、試してください。

1が参考にしています
対象商品 : 32584474
2014-10-15
用途: マイカーのワックスがけ

トータル的に良い商品だと思います。ワックスののびも良く、撥水性もいいと思います。若干固形とはいえやや硬め感がありますが。

対象商品 : 32584474
2014-03-10
用途: 洗車後のコーティング
鈴木住宅

商品も他のメーカと変わらず良いと思います。
価格の割には、商品の質も良いと思います。
コンパウンドが入っていないので、使いやすいです。

対象商品 : 32584474
2014-04-12
用途: ワックス掛け

使いがってが良い。有名メーカーと遜色無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする