曜日別特売

双輪キャスター TY (プレート取付)

双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) - 東海キャスター

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。

材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07543541TY-40B404038.44935
オープン
519
571(税込)
当日出荷
07543645TY-50B506057.76542
オープン
659
725(税込)
12日以内出荷
返品不可
07543767TY-60JB6010096.17647
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
07543882TY-7575170163.49357.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40166926TY-50506057.76542
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40167565TY-50506057.76542
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40167565TY-5040166926TY-50TY-50 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 40166926双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター1個
709
税込780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする