曜日別特売

エア・セルマット ZU-80

エア・セルマット ZU-80 - 和泉エア・セルマット ZU-80 - 和泉エア・セルマット ZU-80 - 和泉エア・セルマット ZU-80 - 和泉エア・セルマット ZU-80 - 和泉
(21件のレビュー)

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

用途一般包装用(軽量品の表面保護に)構造2層材質ポリエチレン種別緩衝材(エアー)幅(mm)1200長さ(m)42空気粒径(mm)10空気粒高(mm)41本当りの質量約2.2kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11124863ZU-801本1200422層104ポリエチレン
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11074515ZU-801パック(10本)1200422層104ポリエチレン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 梱包作業時に
製造業

製品を梱包するのに使用しています。10%OFFも適用されて少しでも安くまとめ買いできています。他のプチプチと変わりはありません。

対象商品 : 11124863
2024-09-12
用途: 納品時の梱包

客先への納品時の梱包資材として使用しています。長年のリピーター
です。主に金属加工品を梱包、重い物でも破れることなく今までクレームも無し。
コスパもよく満足の品です。

対象商品 : 11124863
2023-05-08
用途: 商品発送時の梱包
建設業・工事業

薄いタイプの梱包材で充分機能を果たしていて使い勝手が良いです。

対象商品 : 11124863
2020-03-11
用途: ガラス製品を包む

適度に柔らかいのでガラスなどの鋭角の製品でも包みやすいです。

対象商品 : 11074515
2018-04-18
用途: 梱包作業

梱包作業の緩衝材としてたくさん使うので価格も手ごろで助かっています。

対象商品 : 11124863
2017-04-28
用途: 部品の梱包
有限会社山水製作所製造業

使いやすく(いつも使いなれているものです)良かった。

対象商品 : 11124863
2016-11-07
用途: 梱包時に使用。

大きさもとてもよく部品梱包に使用しています。
配送していただけるというのも魅力の一つです。
しかし直送のわりには届くまで日数がかかるのでそこをなんとかしていただければ…。

対象商品 : 11124863
2017-01-05
用途: 出荷時の商品保護
サンライト株式会社

手軽に女性でも巻けるので重宝してます。好きなサイズにも切れて便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする