曜日別特売

エア・セルマット ZU-300

エア・セルマット ZU-300 - 和泉エア・セルマット ZU-300 - 和泉エア・セルマット ZU-300 - 和泉エア・セルマット ZU-300 - 和泉
(3件のレビュー)

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

用途重量用構造2層材質ポリエチレン種別緩衝材(エアー)幅(mm)1200長さ(m)42空気粒径(mm)10空気粒高(mm)41本当りの質量約5.5kg内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05827857ZU-3001200422層104ポリエチレン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,200/税込¥3,520
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05827857
2017-11-28
用途: 断熱材として
加山興業株式会社サービス業

思っていたとおりの厚さで満足です。ただ気泡の大きさがもっとあるとなおいいです。

対象商品 : 05827857
2016-03-24
用途: 全ての商品の梱包材として

厚みがあるので、梱包材としての安心感がありますね。

対象商品 : 05827857
2013-08-19
用途: 美術品等の梱包用に使用
株式会社栗原画廊

エアセルマットZU-300 材料がしっかりしていて質が良いと思います
美術品等の梱包に適していると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする