曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm - ノーブランド
(6件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32588893-ステンレス(SUS304)20~5020~501.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588902-ステンレス(SUS304)20~5051~1001.5
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588911-ステンレス(SUS304)20~50101~1501.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588927-ステンレス(SUS304)20~50151~2001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588936-ステンレス(SUS304)20~50201~2501.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588945-ステンレス(SUS304)20~50251~3001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588954-ステンレス(SUS304)20~50301~3501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588963-ステンレス(SUS304)20~50351~4001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588972-ステンレス(SUS304)20~50401~4501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588981-ステンレス(SUS304)20~50451~5001.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32588997-ステンレス(SUS304)51~10051~1001.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589006-ステンレス(SUS304)51~100101~1501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589015-ステンレス(SUS304)51~100151~2001.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589024-ステンレス(SUS304)51~100201~2501.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589033-ステンレス(SUS304)51~100251~3001.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589042-ステンレス(SUS304)51~100301~3501.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589051-ステンレス(SUS304)51~100351~4001.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589067-ステンレス(SUS304)51~100401~4501.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589076-ステンレス(SUS304)51~100451~5001.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589085-ステンレス(SUS304)101~150101~1501.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589094-ステンレス(SUS304)101~150151~2001.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589103-ステンレス(SUS304)101~150201~2501.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589112-ステンレス(SUS304)101~150251~3001.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589121-ステンレス(SUS304)101~150301~3501.5
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589137-ステンレス(SUS304)101~150351~4001.5
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589146-ステンレス(SUS304)101~150401~4501.5
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589155-ステンレス(SUS304)101~150451~5001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589164-ステンレス(SUS304)151~200151~2001.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589173-ステンレス(SUS304)151~200201~2501.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589182-ステンレス(SUS304)151~200251~3001.5
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589191-ステンレス(SUS304)151~200301~3501.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589207-ステンレス(SUS304)151~200351~4001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589216-ステンレス(SUS304)151~200401~4501.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589225-ステンレス(SUS304)151~200451~5001.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589234-ステンレス(SUS304)201~250201~2501.5
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589243-ステンレス(SUS304)201~250251~3001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589252-ステンレス(SUS304)201~250301~3501.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589261-ステンレス(SUS304)201~250351~4001.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589277-ステンレス(SUS304)201~250401~4501.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589286-ステンレス(SUS304)201~250451~5001.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589295-ステンレス(SUS304)251~300251~3001.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589304-ステンレス(SUS304)251~300301~3501.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589313-ステンレス(SUS304)251~300351~4001.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589322-ステンレス(SUS304)251~300401~4501.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589331-ステンレス(SUS304)251~300451~5001.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589347-ステンレス(SUS304)301~350301~3501.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589356-ステンレス(SUS304)301~350351~4001.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589365-ステンレス(SUS304)301~350401~4501.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589374-ステンレス(SUS304)301~350451~5001.5
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32589383-ステンレス(SUS304)351~400351~4001.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32589347
2022-06-08
用途: 海岸に近いところで使用するためSUS304 2Bを選びました。
株式会社 山水製造業

近隣のホームセンターにないので注文。直ぐに送付頂き、非常に助かりました。塩害のある場所で使用するので、SUS304を選択。1mm単位で寸法を指定できるので、入手後に切る必要がなく非常に助かります。今後もまた使用したいと思います。

対象商品 : 32588893
2020-11-13
用途: 機械の破損部品の代替品の材料として加工
建設業・工事業

切断、切削、研磨と問題なく加工できました。
ロウ付け溶接もきれいに仕上がり、大変満足しています。

対象商品 : 32588997
2020-04-29
用途: 加工
サービス業

しっかりしていて、個人的には十分過ぎます。今後も、使用していきたいです

対象商品 : 32588997
2018-05-15
用途: 部材を一定のサイズに切断する際に使用
製造業

注文通りのサイズで納品されたので、調整が不要だった。

1が参考にしています
対象商品 : 32589304
2016-04-03
用途: オーブンの中の仕切り板

サイズもぴったりで注文通りでした。表面の加工はもちろん、切断端の加工もちゃんとされていて、素人の私が扱ってもケガをすることもなく安心できました。食品を扱うので錆びないようにと思いましたが、ステンレスの切断は素人には難しく、DIYの店では扱っていないか、加工賃を高く請求されてしまします。助かりました。またお願いしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32589155
2014-11-28
用途: シンクのカスタマイズ

シンクの上部をフラットにする為、細長いステンレス板を探していました。
角は軽くヤスリがけしましたが、希望通りのサイズと板厚で仕上がりは思った以上に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
幅が20~50と書いてありますが、指定できますか?
回答:
商品ページのバスケットに入れるボタンをクリックで入っていただくとバスケットの内容からオプション指定ができますので、こちらで幅、長さをご指定ください。
対象商品:
32588893
4が参考にしています
2012-07-04

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする