【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm - ノーブランド
(21件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32589995-ステンレス(SUS304)20~5020~503
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590004-ステンレス(SUS304)20~5051~1003
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590013-ステンレス(SUS304)20~50101~1503
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590022-ステンレス(SUS304)20~50151~2003
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590031-ステンレス(SUS304)20~50201~2503
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590047-ステンレス(SUS304)20~50251~3003
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590056-ステンレス(SUS304)20~50301~3503
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590065-ステンレス(SUS304)20~50351~4003
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590074-ステンレス(SUS304)20~50401~4503
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590083-ステンレス(SUS304)20~50451~5003
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590092-ステンレス(SUS304)51~10051~1003
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590101-ステンレス(SUS304)51~100101~1503
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590117-ステンレス(SUS304)51~100151~2003
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590126-ステンレス(SUS304)51~100201~2503
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590135-ステンレス(SUS304)51~100251~3003
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590144-ステンレス(SUS304)51~100301~3503
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590153-ステンレス(SUS304)51~100351~4003
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590162-ステンレス(SUS304)51~100401~4503
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590171-ステンレス(SUS304)51~100451~5003
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590187-ステンレス(SUS304)101~150101~1503
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590196-ステンレス(SUS304)101~150151~2003
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590205-ステンレス(SUS304)101~150201~2503
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590214-ステンレス(SUS304)101~150251~3003
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590223-ステンレス(SUS304)101~150301~3503
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590232-ステンレス(SUS304)101~150351~4003
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590241-ステンレス(SUS304)101~150401~4503
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590257-ステンレス(SUS304)101~150451~5003
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590266-ステンレス(SUS304)151~200151~2003
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590275-ステンレス(SUS304)151~200201~2503
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590284-ステンレス(SUS304)151~200251~3003
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590293-ステンレス(SUS304)151~200301~3503
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590302-ステンレス(SUS304)151~200351~4003
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590311-ステンレス(SUS304)151~200401~4503
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590327-ステンレス(SUS304)151~200451~5003
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590336-ステンレス(SUS304)201~250201~2503
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590345-ステンレス(SUS304)201~250251~3003
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590354-ステンレス(SUS304)201~250301~3503
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590363-ステンレス(SUS304)201~250351~4003
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590372-ステンレス(SUS304)201~250401~4503
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590381-ステンレス(SUS304)201~250451~5003
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590397-ステンレス(SUS304)251~300251~3003
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590406-ステンレス(SUS304)251~300301~3503
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590415-ステンレス(SUS304)251~300351~4003
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590424-ステンレス(SUS304)251~300401~4503
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590433-ステンレス(SUS304)251~300451~5003
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590442-ステンレス(SUS304)301~350301~3503
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590451-ステンレス(SUS304)301~350351~4003
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590467-ステンレス(SUS304)301~350401~4503
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590476-ステンレス(SUS304)301~350451~5003
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590485-ステンレス(SUS304)351~400351~4003
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 防護用

サイズが自由で購入出来るので助かります。
消耗品として定期的に交換します。

対象商品 : 32590397
2022-05-11
用途: 照明ベース
ゲストハウス 雅順

素早く対応して頂きよかったかと。角部追加工ありもして欲しい。

対象商品 : 32590135
2021-09-21
用途: 監視カメラおよびカバーの固定金具
不動産業

希望の寸法に正確にカットしていただいており、表面、加工面ともに仕上げもきれいです。
t=3mmということで強度的にも問題なしです。
数か所にΦ6.5mmの穴あけを行い使用しています。

対象商品 : 32590101
2021-09-10
用途: 評価試験用として使用。
製造業

寸法カットしてもらえるので、社内で切穴加工だけで済んだので、助かりました。寸法カット後の購入は、便利でした。

対象商品 : 32590047
2021-09-05
用途: 機器補修(延命修理)
社会福祉法人同愛会医療・福祉・介護関連業

ホームセンターではアルミ製しか手に入りませんが、耐腐食が良いステンレス版、それも必要な大きさにカットして販売してくれるのはとても助かりました。
補修完了!です。

対象商品 : 32589995
2021-03-03
用途: 製品のパーツとして

極稀なオーダー品に使用しています。必要な時に必要なだけ調達が出来て非常に重宝しています。

対象商品 : 32590074
2021-02-28
用途: 社内設備の修理
寺坂建具店建設業・工事業

注文して良かったです。
後は、錆に対する耐久性が良ければ、もっいいと思います。

2020-05-23
用途: 船舶部品の取り付け等に利用しています。
その他業種

大きさを指定して切断してあるんで、作業がすぐに取り掛かれて、非常に使いやすく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3644:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする