曜日別特売

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mm - ノーブランド
(7件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.60参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32590546-ステンレス(SUS304)20~5020~504
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590555-ステンレス(SUS304)20~5051~1004
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590564-ステンレス(SUS304)20~50101~1504
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590573-ステンレス(SUS304)20~50151~2004
オープン
2,288
2,517(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590582-ステンレス(SUS304)20~50201~2504
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590591-ステンレス(SUS304)20~50251~3004
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590607-ステンレス(SUS304)20~50301~3504
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590616-ステンレス(SUS304)20~50351~4004
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590625-ステンレス(SUS304)20~50401~4504
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590634-ステンレス(SUS304)20~50451~5004
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590643-ステンレス(SUS304)51~10051~1004
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590652-ステンレス(SUS304)51~100101~1504
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590661-ステンレス(SUS304)51~100151~2004
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590677-ステンレス(SUS304)51~100201~2504
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590686-ステンレス(SUS304)51~100251~3004
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590695-ステンレス(SUS304)51~100301~3504
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590704-ステンレス(SUS304)51~100351~4004
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590713-ステンレス(SUS304)51~100401~4504
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590722-ステンレス(SUS304)51~100451~5004
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590731-ステンレス(SUS304)101~150101~1504
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590747-ステンレス(SUS304)101~150151~2004
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590756-ステンレス(SUS304)101~150201~2504
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590765-ステンレス(SUS304)101~150251~3004
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590774-ステンレス(SUS304)101~150301~3504
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590783-ステンレス(SUS304)101~150351~4004
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590792-ステンレス(SUS304)101~150401~4504
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590801-ステンレス(SUS304)101~150451~5004
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590817-ステンレス(SUS304)151~200151~2004
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590826-ステンレス(SUS304)151~200201~2504
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590835-ステンレス(SUS304)151~200251~3004
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590844-ステンレス(SUS304)151~200301~3504
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590853-ステンレス(SUS304)151~200351~4004
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590862-ステンレス(SUS304)151~200401~4504
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590871-ステンレス(SUS304)151~200451~5004
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590887-ステンレス(SUS304)201~250201~2504
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590896-ステンレス(SUS304)201~250251~3004
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590905-ステンレス(SUS304)201~250301~3504
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590914-ステンレス(SUS304)201~250351~4004
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590923-ステンレス(SUS304)201~250401~4504
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590932-ステンレス(SUS304)201~250451~5004
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590941-ステンレス(SUS304)251~300251~3004
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590957-ステンレス(SUS304)251~300301~3504
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590966-ステンレス(SUS304)251~300351~4004
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590975-ステンレス(SUS304)251~300401~4504
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590984-ステンレス(SUS304)251~300451~5004
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32590993-ステンレス(SUS304)301~350301~3504
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591002-ステンレス(SUS304)301~350351~4004
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591011-ステンレス(SUS304)301~350401~4504
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591027-ステンレス(SUS304)301~350451~5004
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591036-ステンレス(SUS304)351~400351~4004
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-04
用途: 金属加工の補助
製造業

板厚-0.3mmでした。板厚公差±0.60とありますが本当にマイナス寸法の板が届いたことは経験が無いので驚きました。

1が参考にしています
対象商品 : 32590573
2021-04-08
用途: 音楽機器修理
教育・研究機関

お値段、出荷のスピードは満足しております。
切断方法で仕方ないのかもしれませんが、商品の反りが予想を超えていました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32590817
2018-09-24
用途: 万力の固定用板
自動車・二輪車・自転車関連業

万力の固定用なので、強度だけあれば良いと思い購入。
届いた商品は強度はもちろん、外観も綺麗で大変満足です。

対象商品 : 32590643
2016-01-29
用途: 機械の踏み板として

思っていたいより重かった。
エッジがやや立っていた。

2016-11-01
用途: 小型カメラの固定
教育・研究機関

幅40mm長さ250mmの切り板を注文
水平板に置いたところ最大3㎜の反りが見られた。
シャーリング切断のため、ある程度の反りは想定していたが、許容範囲を超えていたため使用できず。

1が参考にしています
対象商品 : 32590677
2016-07-21
用途: 治具作製
製造業

商品注文後に過去のレビューを見て、反り、バリが不安でしたが、実物は反り、バリともにほとんど無いものでした。
全く反っていないわけではありませんが厚物のシャーリングカットにしてはかなり綺麗な仕上がりだと思います。
過去のレビューを元に改良されたのかな?

対象商品 : 32590616
2014-04-05
用途: 治具製作用素材
国立大学法人新潟大学

シャーリング切断は了承して購入しましたが、ソリ、ねじれが予想以上に大きく、素材の体をなしていません。再度購入はあり得ません、大変残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする