【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mm

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mm - ノーブランド
(4件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.75参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32591641-ステンレス(SUS304)20~5020~506
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591657-ステンレス(SUS304)20~5051~1006
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591666-ステンレス(SUS304)20~50101~1506
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591675-ステンレス(SUS304)20~50151~2006
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591684-ステンレス(SUS304)20~50201~2506
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591693-ステンレス(SUS304)20~50251~3006
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591702-ステンレス(SUS304)20~50301~3506
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591711-ステンレス(SUS304)20~50351~4006
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591727-ステンレス(SUS304)20~50401~4506
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591736-ステンレス(SUS304)20~50451~5006
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591745-ステンレス(SUS304)51~10051~1006
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591754-ステンレス(SUS304)51~100101~1506
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591763-ステンレス(SUS304)51~100151~2006
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591772-ステンレス(SUS304)51~100201~2506
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591781-ステンレス(SUS304)51~100251~3006
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591797-ステンレス(SUS304)51~100301~3506
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591806-ステンレス(SUS304)51~100351~4006
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591815-ステンレス(SUS304)51~100401~4506
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591824-ステンレス(SUS304)51~100451~5006
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591833-ステンレス(SUS304)101~150101~1506
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591842-ステンレス(SUS304)101~150151~2006
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591851-ステンレス(SUS304)101~150201~2506
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591867-ステンレス(SUS304)101~150251~3006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591876-ステンレス(SUS304)101~150301~3506
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591885-ステンレス(SUS304)101~150351~4006
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591894-ステンレス(SUS304)101~150401~4506
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591903-ステンレス(SUS304)101~150451~5006
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591912-ステンレス(SUS304)151~200151~2006
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591921-ステンレス(SUS304)151~200201~2506
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591937-ステンレス(SUS304)151~200251~3006
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591946-ステンレス(SUS304)151~200301~3506
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591955-ステンレス(SUS304)151~200351~4006
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591964-ステンレス(SUS304)151~200401~4506
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591973-ステンレス(SUS304)151~200451~5006
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591982-ステンレス(SUS304)201~250201~2506
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32591991-ステンレス(SUS304)201~250251~3006
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592007-ステンレス(SUS304)201~250301~3506
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592016-ステンレス(SUS304)201~250351~4006
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592025-ステンレス(SUS304)201~250401~4506
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592034-ステンレス(SUS304)201~250451~5006
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592043-ステンレス(SUS304)251~300251~3006
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592052-ステンレス(SUS304)251~300301~3506
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592061-ステンレス(SUS304)251~300351~4006
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592077-ステンレス(SUS304)251~300401~4506
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592086-ステンレス(SUS304)251~300451~5006
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592095-ステンレス(SUS304)301~350301~3506
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592104-ステンレス(SUS304)301~350351~4006
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592113-ステンレス(SUS304)301~350401~4506
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592122-ステンレス(SUS304)301~350451~5006
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592131-ステンレス(SUS304)351~400351~4006
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32591754
2022-05-13
用途: エレキギター裏面のカバー材として利用
教育・研究機関

自作エレキギターのボディーウエイトを稼ぐために、6mm厚のステンレス切板を使用しましたが、重みがあってとてもバランスが良くなりました。気持ち、ボディー鳴りとサスティーンが良くなったような気がします。

対象商品 : 32591867
2021-07-14
用途: 車の部品製作

必要十分だけ購入できて便利です。今後も素材は注文したいです。

対象商品 : 32591745
2021-07-01
用途: 電気工事
建設業・工事業

思ったように照明器具の取付が出来た。満足してます。

対象商品 : 32591675
2020-02-13
用途: オブジェの取り付け金具
メタルフィッシュ工房製造業

シャーリング加工ということですが、軽く面を取って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする