ヘッドライト・レンズ磨き

ヘッドライト・レンズ磨き - ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨き - ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨き - ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨き - ブルーマジック(BLUE MAGIC)
(415件のレビュー)

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。

使用方法
1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。
2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。
3.清潔な布でレンズを磨きます。
※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消しタイプ液体危険物の類別非危険物内容量1本(236mL)
注意
※商品についての詳細はSDSをご確認ください。
■製品のキャップの色は青色か黒色どちらかの仕様になりますが中身は同じ物になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32592192#725
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32592192#72509989262B-29#725 プロミラックス ヘッドライト/プラスチックカバー 磨きコンパウンド リンレイ 09989262プロミラックス ヘッドライト/プラスチックカバー 磨きコンパウンドリンレイ1本(200mL)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です。内容量は200mLとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:415
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ヘッドライト研摩

柔らかいうちは良いですが時間経つと、コンパウンドと同じなので粉化します。保存に注意が必要だと思います

対象商品 : 32592192
2025-04-23
用途: 車ヘッドライト磨き
オフイス橘田サービス業

古い車なのでヘッドライトが3か月くらいで少し黄ばんできます、この品物は量が多いのでかなりの回数磨けると思い購入しました。

1が参考にしています
2024-11-12
用途: 黄色くなったヘッドライトのレンズ磨き
農・林・水産業

なかなかとれなかったヘッドライトの黄ばみが
、綺麗に取れました。クルクル円を描くように擦ると良く黄ばみがとれました。

1が参考にしています
2024-09-29
用途: ヘッドライト磨き
農・林・水産業

色々なヘッドライト磨きの商品を試したなかで最高です。軽い力で磨くだけでピカピカになり、レンズの透明感もばっちりで、簡単キレイに便利な優れものです。もっと早く購入すれば良かったですね。

対象商品 : 32592192
2024-12-03
用途: ヘッドライト黄ばみ除去
その他業種

黄ばみが簡単に除去できました。作業中アンモニア臭のような臭いがします。

1が参考にしています
対象商品 : 32592192
2024-08-20
用途: ヘッドライトの曇り取り

どの製品よりもヘッドライトの曇りが取れます。
今まで使ったなかで一番いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32592192
2024-08-28
用途: 車のライト

結構綺麗になりますね。他の製品より良いかも。でも持ちは普通でまた黄ばみます。

1が参考にしています
対象商品 : 32592192
2024-01-30
用途: 洗車ごとに磨いていたらだんだんクリアになってきました

布に付けて軽く磨いただけでは、黄ばみがすぐに取れた感はあまりなかったのですが、洗車するたびに磨いていたら、だんだんクリアになってきました。
即効性というよりは、徐々にきれいになって、維持されているというような感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする