ユニット
管理表示板
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5Φmm穴4スミ
寸法(mm)
900×600×1.2
質量(g)
590
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32593233
808-40
防火の心得
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593242
808-41
危険物取扱いの心得
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593251
808-42
電気災害防止の心得
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593267
808-43
プレス作業の心得
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593276
808-44
酸欠の予防心得
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32593285
808-45
救急処置の心得
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593294
808-46
整理整頓
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593303
808-47
安全第一
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32593312
808-48
安全運転の心得
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください