曜日別特売

防火標識

防火標識 - ユニット防火標識 - ユニット

倉庫の壁などに、掲示して認知度UP!

文字内容火気厳禁取付方式穴4スミ材質鉄板仕様明治山・穴4スミセット内容火、気、厳、禁/各1枚内容量1組(4枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32593321825-66334-55213.2450角
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32593337825-67334-55305.7600角
21,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする