ユニット
防火標識
文字内容
構内禁煙
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板
仕様
明治山・穴4スミ
セット内容
構、内、禁、煙/各1枚
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32593346
825-68
334-5548
3.2
450角
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
32593355
825-69
334-5556
5.7
600角
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください