曜日別特売

タングレスインサート

タングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパンタングレスインサート - リコイルジャパン
(2件のレビュー)

専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。

48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合ドリル径(mm)
呼び長さ
自由外径最大(Φmm)
自由外径最小(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
325929262TNM-M2.5-0.45×1D1袋(100個)M2.5-0.452.61D3.353.20
4,540
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
325929352TNM-M2.5-0.45×1.5D1袋(100個)M2.5-0.452.61.5D3.353.20
4,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
325929442TNM-M2.5-0.45×2D1袋(100個)M2.5-0.452.62D3.353.20
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
325929532TNM-M3-0.50×1D1袋(100個)M3-0.503.11D3.993.80
4,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
325929622TNM-M3-0.50×1.5D1袋(100個)M3-0.503.11.5D3.993.80
4,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
325929712TNM-M3-0.50×2D1袋(100個)M3-0.503.12D3.993.80
5,140
4,998
5,498(税込)
当日出荷
325929872TNM-M4-0.70×1D1袋(100個)M4-0.704.21D5.285.05
4,540
4,398
4,838(税込)
当日出荷
325929962TNM-M4-0.70×1.5D1袋(100個)M4-0.704.21.5D5.285.05
4,980
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
325930052TNM-M4-0.70×2D1袋(100個)M4-0.704.22D5.285.05
5,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
325930142TNM-M5-0.80×1D1袋(100個)M5-0.805.21D6.506.20
4,740
4,598
5,058(税込)
当日出荷
325930232TNM-M5-0.80×1.5D1袋(100個)M5-0.805.21.5D6.506.20
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
325930322TNM-M5-0.80×2D1袋(100個)M5-0.805.22D6.506.20
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
325930412TNM-M6-1.00×1D1袋(100個)M6-1.006.31D7.787.40
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
325930572TNM-M6-1.00×1.5D1袋(100個)M6-1.006.31.5D7.787.40
5,140
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
325930662TNM-M6-1.00×2D1袋(100個)M6-1.006.32D7.787.40
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
325930752TNM-M8-1.25×1D1袋(100個)M8-1.258.41D10.189.80
5,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
325930842TNM-M8-1.25×1.5D1袋(100個)M8-1.258.41.5D10.189.80
6,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
325930932TNM-M8-1.25×2D1袋(100個)M8-1.258.42D10.189.80
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
325931022TNM-M10-1.50×1D1袋(100個)M10-1.5010.51D12.4111.95
6,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
325931112TNM-M10-1.50×1.5D1袋(100個)M10-1.5010.51.5D12.4111.95
7,180
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
325931272TNM-M10-1.50×2D1袋(100個)M10-1.5010.52D12.4111.95
8,040
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
346660552TNM-M2.5-0.45×1D1袋(50個)M2.5-0.452.61D3.353.20
2,840
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
346660642TNM-M2.5-0.45×1.5D1袋(50個)M2.5-0.452.61.5D3.353.20
3,060
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
346660732TNM-M2.5-0.45×2D1袋(50個)M2.5-0.452.62D3.353.20
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
346660822TNM-M3-0.50×1D1袋(50個)M3-0.503.11D3.993.80
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
346660912TNM-M3-0.50×1.5D1袋(50個)M3-0.503.11.5D3.993.80
3,000
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
346661072TNM-M3-0.50×2D1袋(50個)M3-0.503.12D3.993.80
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
346661162TNM-M4-0.70×1D1袋(50個)M4-0.704.21D5.285.05
2,840
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
346661252TNM-M4-0.70×1.5D1袋(50個)M4-0.704.21.5D5.285.05
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
346661342TNM-M4-0.70×2D1袋(50個)M4-0.704.22D5.285.05
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
346661432TNM-M5-0.80×1D1袋(50個)M5-0.805.21D6.506.20
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
346661522TNM-M5-0.80×1.5D1袋(50個)M5-0.805.21.5D6.506.20
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
346661612TNM-M5-0.80×2D1袋(50個)M5-0.805.22D6.506.20
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
346661772TNM-M6-1.00×1D1袋(50個)M6-1.006.31D7.787.40
3,060
2,398
2,638(税込)
当日出荷
346661862TNM-M6-1.00×1.5D1袋(50個)M6-1.006.31.5D7.787.40
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
346661952TNM-M6-1.00×2D1袋(50個)M6-1.006.32D7.787.40
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
346662042TNM-M8-1.25×1D1袋(50個)M8-1.258.41D10.189.80
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
346662132TNM-M8-1.25×1.5D1袋(50個)M8-1.258.41.5D10.189.80
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
346662222TNM-M8-1.25×2D1袋(50個)M8-1.258.42D10.189.80
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
346662312TNM-M10-1.50×1D1袋(50個)M10-1.5010.51D12.4111.95
4,300
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
346662472TNM-M10-1.50×1.5D1袋(50個)M10-1.5010.51.5D12.4111.95
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
346662562TNM-M10-1.50×2D1袋(50個)M10-1.5010.52D12.4111.95
5,100
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
385771472TNM-M12-1.75×1D1袋(100個)M12-1.7512.51D14.7614.3
8,000
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
385771562TNM-M12-1.75×1.5D1袋(100個)M12-1.7512.51.5D14.7614.3
10,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
385771652TNM-M12-1.75×2D1袋(100個)M12-1.7512.52D14.7614.3
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
385771742TNM-M12-1.75×1D1袋(50個)M12-1.7512.51D14.7614.3
6,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
385771832TNM-M12-1.75×1.5D1袋(50個)M12-1.7512.51.5D14.7614.3
8,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
385771922TNM-M12-1.75×2D1袋(50個)M12-1.7512.52D14.7614.3
8,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32593023
2015-06-03
用途: アルミニウム製品ネジ穴の補強のためにしようしました。

タングレスヘリサートは従来のヘリサートより挿入しやすいことです。

対象商品 : 34666186
2011-06-13
用途: 他所の方が安い

価格帯

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする