オーム電機
充電式ハンディークリーナー
(1件のレビュー)
充電式だから、どんな所にも使えるコードレスタイプ。
軽量だから部屋中を楽々お掃除!
500円玉も吸い込みます。
すきまノズル付。
仕様
7.2V、1300mAHニッカド(NI-Cd)電池採用。
付属品
隙間ノズル、ACアダプター
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
ゴミカップ/約0.5
消費電力(W)
4.5
本体質量(g)
約1180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×130×400
吸込仕事率(W)
約5.0
騒音値(dB)
72
連続使用時間(分)
10
充電時間(時間)
約16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32598675
TV-810W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください