曜日別特売

アバンテV2フロアケース A4(9段)

アバンテV2フロアケース A4(9段) - ナカバヤシ
(13件のレビュー)

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。
「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン本体質量(kg)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80グリーン購入法適合サイズA4タイプ深型、タテ型棚段数9段収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599384AF-M9シロシロ
34,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32599393AF-M9クロクロ
34,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-10
用途: 勉強部屋で、プリントの整理に
その他業種

スチール製のしっかりとした作りで、安定感があります。引き出しが9段あるので、項目別にプリントを整理することができます。白でシンプルなデザインなので、他の家具の邪魔をせず、明るく綺麗です。

対象商品 : 32599384
2022-03-24
用途: 書類まとめ
サービス業

ちょうどよい大きさで引き出しの数も、幅もよくとても重宝しています。

対象商品 : 32599384
2022-02-05
用途: 小さめの事務用品の整理
TAS企画建設業・工事業

インクカートリッジやテプラのテープ等収納に使います。
側面がスチールなのでマグネットが使えるので助かっています。

対象商品 : 32599384
2022-01-29
用途: 書類整理には!
有限会社大栄龍製造業

初めてこのメーカーを購入しましたが、スチール製なので安定感あるので大満足です!

対象商品 : 32599393
2021-02-16
用途: 作業場の小物入れ
教育・研究機関

黒を購入。黒はつやがあります。作業場の書類・小物入れとして購入しました。重量物を入れなければ引き出しの開閉はスムーズです。引き出しは弱いストップ機能があるので、すっぽ抜けることはないと思います。少し引っ張れば取れるようになっていて、引き出しの入れ替えも簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 32599393
2021-01-27
用途: 福祉施設のパンフや入会申し込み書などを収納している。
NPO法人はぴねすサービス業

本体はスチール製で思ったよりしっかりしている。都合で再度購入しようかな。

対象商品 : 32599393
2020-04-20
用途: 社員への連絡用

思った通りの商品でした。引き出しごとの仕切りが無い為、上からも下からも全てのケースの中身が確認できます。A4クリアファイルがスッポリ収まります。ただ、他のレビューにもありましたが、出荷梱包が底以外ダンボール直ですので、スチール枠に凹み筋がついていました。裏側でしたので返品せずに使いましたが…で星4です。

1が参考にしています
対象商品 : 32599384
2020-07-21
用途: 書類整理
金融・保険業

業務用なので、作りがしっかりしていて良いです使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする