アバンテV2フロアケースA4(2列18段)

アバンテV2フロアケースA4(2列18段) - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。
「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

サイズA4棚段数18段×2ニューグレー付属品カラー分類タイトルシール材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレンタイプ浅型、タテ型本体質量(kg)18.8収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599402AF-36ニューグレー
68,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32599402
2020-04-06
用途: 必要書類の仕分け
和商店運輸・通信業

透明なので中が見やすくとても使いやすいです。梱包もきれいでよかったです。

対象商品 : 32599402
2019-03-18
用途: ブロック資料の区分け
株式会社京都メディアサービス卸売・小売業

非常に満足しています。以前より耐久性が良くなったと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする