曜日別特売
モノタロウ

高性能 軽作業帽

高性能 軽作業帽 - モノタロウ
(88件のレビュー)

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

用途自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など質量(g)370材質ABS内容量1個
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。
労働安全衛生規則で保護帽の着用を定められた作業では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599901STI-Wカブト形280×225×150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35508706STI-Yカブト形280×225×150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35508663SMP-WMP形270×230×160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35508672SMP-YMP形270×230×160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32599901STI-W39176173SHH-3012 白STI-W ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 39176173ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ1個
1,198
税込1,318
軽作業帽よりヘルメットに変わりました。
35508706STI-Y39176182SHH-3012 黄STI-Y ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 39176182ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ1個
1,198
税込1,318
軽作業帽よりヘルメットに変わりました。
35508663SMP-W39176191SHH-2007 白SMP-W ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 39176191ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ1個
999
税込1,099
軽作業帽よりヘルメットに変わりました。
35508672SMP-Y39176207SHH-2007 黄SMP-Y ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 39176207ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ1個
999
税込1,099
軽作業帽よりヘルメットに変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508663
2021-11-22
用途: 災害時のために

3.11の時にヘルメットなどの自分の身を守るものがなく危険な思いをしたため、防災ように購入しました。お手頃価格だったので家族分をそろえることができ、助かりました。

対象商品 : 32599901
2019-03-05
用途: 自宅での樹木伐採

安全の為 家の周りにある樹木手入れに 被って作業してます

対象商品 : 35508663
2017-06-29
用途: 乗車時にトンネル内で事故に遭遇した時を想定して、常備する。
武庫荘パ-クビレッジ

非常時に速やかに装着できることを望む。
安いのが良い。

対象商品 : 35508706
2016-06-13
用途: 非常用

災害時の非常用として購入。とても安い。

対象商品 : 32599901
2016-05-17
用途: 作業用

安価。

対象商品 : 32599901
2012-10-25
用途: 現場打ち合わせ。 地震防災用。

値段が安かったので少々不安だったのですが、『モノタロウ』を信頼して10個買ってみました。普通の1000円以上するヘルメットと何ら変わりありませんでした。 追加で注文します。

対象商品 : 32599901
2012-10-18
用途: 作業する時に頭を守る為に使用。

家庭内作業で頭をぶつけ易い場所で使用するには十分な強度である。但し安全衛生基準には合格していない製品なので、その点に留意して使用する必要あり。

対象商品 : 35508706
2012-10-11
用途: イベント用
株式会社リンクアップ

イベントでちょっと危険なところの見学用に利用しました、値段の割にはしっかりしていて大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「07254256」ヘルメットの強度は同じぐらいですか?
回答:
ヘルメットの方が強度が有ります、ヘルメットは労働省保護帽規格に適合した商品です。作業帽は国家検定規格対象商品ではありません。労働安全衛生規則で保護帽の着用を定められた作業では使用しないでください。
対象商品:
32599901
2011-08-30
質問:
サイズの詳細は?
回答:
サイズは約52~約60cm内での調整可能です。
対象商品:
32599901
2011-08-30

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする