土牛
ミニバンニッパー
全長(mm)
210
色
クールブラック
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32600145
01103
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください