曜日別特売

エアコン用配管パテ

エアコン用配管パテ - JAPPY
(5件のレビュー)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。

アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40内容量1個(200g)
注意
※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラキャップ(AC)などをご使用ください。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので暖めてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32601344JPI-200
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32601344
2023-11-18
用途: 外壁のエアコン配管穴埋めに使用
製造業

外壁へのエアコン配管の穴埋めに使用。
使用時の粘度(柔らかさ)も使い易く、ベタつかずに使い易い製品です。
色も明るい白色で施工後の見た目も良いです。

対象商品 : 32601344
2020-08-18
用途: 研究実験

これまで色々なメーカーのパテを利用してきましたが,どちらかといえば,柔らかめな感触です.外袋から取り出す際に,パテの一部がこびりつきます.個人的には,柔らかめのものを求めていたので,満足しています.柔らかめではありますが,素手で触れても,手に油がベタベタと残ることはなく,柔らかさの感触のわりにはサラっとしている感じがします(あくまでも個人の感想です).

対象商品 : 32601344
2019-04-04
用途: ダクトの穴埋め。

小さいサイズがとても使い勝手が良いと思います。
大きいサイズも使っていますが、使い切りサイズでしょうか?良いと思います。

対象商品 : 32601344
2015-10-26
用途: 穴に

普通の上等

1が参考にしています
対象商品 : 32601344
2016-01-15
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターの方が安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする