曜日別特売

ジャッキベース

ジャッキベース - タカミヤ
(2件のレビュー)

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから加工、製品まで一貫して生産しております。
仮設工業会認定品

寸法L(mm)380寸法A(mm)45~290規格(社)仮設工業会認定品
注意
※認定規格外ジャッキは枠組足場の使用は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326023673801箱(6個)
オープン
取扱い終了
代替品有
529573273801個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32602367380538476671040167380 パイプジャッキベース400 タカミヤ 53847667パイプジャッキベース400タカミヤ1箱(6個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957327
2017-07-25
用途: 天体望遠鏡用の高さ調整
教育・研究機関

天体望遠鏡を高い位置に設置するための足場用です。とりあえず構成してみました。特に問題なくスムーズに上下動の調整が出来ています。

対象商品 : 52957327
2018-03-05
用途: 車庫の柱のアジャストに使用
有限会社イソザキ

メッキもしっかり乗っていて、何の問題無く使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする