精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ

精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ - ジェラルディ精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ - ジェラルディ

櫛状に(コームタイプ)スライドできるユニークな口金を採用しているので、手で簡単に口金の交換ができます。

質量(kg)25.5タイプ口金クイックチェンジタイプ溝幅(mm)16寸法F(mm)(ワーク取付け面)50ベース長(mm)420最大締付力(kN)(推奨)30ベース幅(mm)125口金寸法A(mm)146口金寸法B(mm)48口金寸法C(mm)200バイスタイプ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10786142GRA3X200
306,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする