折りたたみ作業台 DADライトステップ

折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ - 長谷川工業

組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場、倉庫、作業現場等踏ざん踏面幅(mm)106仕様折りたたみ式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100最大使用質量(kg)120内容量1台
注意
※DAD-210(1100手摺付)は手摺フルセット標準装備。DAD-90~180 はオプションとなります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07657571DAD-900.9500×51013
201,900
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07657587DAD-1201.2500×51014.8
218,600
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07657596DAD-1501.5500×51016.5
236,700
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07657605DAD-1801.8500×51018.5
253,400
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63998385DAD-210(1100手摺付)2.1500×51030.3
413,400
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする