曜日別特売

ボール六角棒レンチセット(レインボー)

ボール六角棒レンチセット(レインボー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。

硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
注意
※ボール部では本締めできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38751413212.H-10RBCN1セット(9本組)二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
32605614212HC-10RB1セット(9本)(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32605614212HC-10RB38751413212.H-10RBCN212HC-10RB ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38751413ボール六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット(9本組)
12,980
税込14,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする