交換用 紙パック(M型Vタイプ)

交換用 紙パック(M型Vタイプ) - Panasonic(パナソニック)
(18件のレビュー)
適合
MC-
U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番64-8907-59内容量1パック(5枚)
注意
※必ず対応本体品番をお確かめの上、ご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32606201AMC-S5
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: ふだん使い
有限会社 祇園学習社不動産業

価格最優先で社外品紙パックだけを使ってた掃除機を買い替えた際,Panasonicのサイトで「お使いのパナソニック掃除機にぴったりの紙パックをお使いでしょうか。純正以外の紙パックを使用したときは、本体内にゴミがもれ、発煙・発火の恐れがあります。」との記事を読んで以降,新しい掃除機には純正品しか使ってません。違いは体感できませんが,安心料としては安いと考えて継続購入予定です。

2025-08-12
用途: 室内清掃時
成城清巧堂サービス業

純正なので取り付け時誤差ががなくワンタッチで装着ができ吸引力もなかなか落ちないので使い勝手が良い。

2025-09-08
用途: 事務所内清掃
製造業

単価が比較的安価でした。発送も早くて助かりました。
リピート購入の際は割引していただけるとありがたいです。

対象商品 : 32606201
2024-02-20
用途: パナソニック古めな掃除機用

専用品なので、厚紙の加工の手間なく、サイズもぴたり、カートリッジの使い捨て式はすでに時代おくれかもしれませんが、交換時にチリが散らばらず捨てられて便利

対象商品 : 32606201
2024-11-05
用途: 掃除機をかける時
その他業種

すぐ発送してくださっていつも有難うございます
純正は安心して使えます

対象商品 : 32606201
2024-05-15
用途: チョコレート製造時
bistro だもん亭飲食業

純正の紙パックをモノタロウさんで置いてくださりありがたい

対象商品 : 32606201
2023-09-07
用途: パナソニック製掃除機用

単価で比較すると、社外の互換品の方が圧倒的に安くて、互換品ならわざわざ通販じゃなくても近所のディスカウントで買えるんですが、たまには純正を使ってみようということで購入しました。電器屋で買うよりはこちらの方がかなり安かったです。
さすが純正、生地がしっかりしてるし、他社共通タイプじゃないので、取り付ける際に厚紙部分をメーカー毎の切り取り線に合わせて千切る手間がありません。

対象商品 : 32606201
2023-10-16
用途: 家事用
農・林・水産業

買い置きの掃除機用紙パックが無くなってしまい
モノタロウにも取り扱いがあり購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする