曜日別特売

オイルレスエアーコンプレッサー

オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11オイルレスエアーコンプレッサー - SK11
(3件のレビュー)
仕様
【アンローダ】
本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式
モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32607014SR-201オイルレス【0MPa時】
153(50Hz)、182(60Hz)
【0.45MPa時】
105(50Hz)、120(60Hz)
【0.6MPa時】
95(50Hz)、110(60Hz)
【最高圧力時】
70(50Hz)、85(60Hz)
1約0.8~約1.01.5AC10050/6050Hz/76、60Hz/773036069563545
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32607014
2020-10-14
用途: 機械の清掃、メンテナンス

週5日使用し、約4年間使用できました。アウトレットバルブから漏れが止まらなくなり、最終的には加圧する能力も落ちたようで買い替えとなりました。
良い点 0.8MPaで再始動する為、常に0.8MPa以上が取り出せます。
悪い点 音が大きく、近くで稼働中は電話するのは困難です。
故障時、サポートセンターに連絡を取りましたが丁寧な対応で助かりました。
音が小さければ最高のコンプレッサーだったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 32607014
2016-02-09
用途: エアーブラシ、タイヤの空気注入
農・林・水産業

少々、音はうるさいですが、圧力が安定しているので使い安いです。

4が参考にしています
対象商品 : 32607014
2016-02-24
用途: 掃除等
農・林・水産業

音も静かで、エアーの充填も早く満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
2馬力ですか?
回答:
こちらの商品は2馬力です。
対象商品:
32607014
2が参考にしています
2011-08-30

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする