MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機(スーパーネイラ)
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
仕様
直プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
アタッチメントB
アタッチメントC
ポンチ06
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
アタッチメントA(装備品)
用途
コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093361
HN-120A
¥
183,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください