MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機(スーパーネイラ)
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
仕様
連単切換不要
フロア打ち
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
付属品
保護メガネ
平打ちアタッチメント
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
六角棒スパナ4mm(装備品)
用途
内装フロア
質量(kg)
1.7
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル
9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
293×80×304
適合ステープル長さ(mm)
32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093386
HA-57/957Tフロア
¥
97,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください