曜日別特売

高圧釘打機(スーパーネイラ)

高圧釘打機(スーパーネイラ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高圧釘打機
これだけの釘を全部打つ2寸5分・75mm針打機:品確法 N釘(N50・N65・N75釘)、2×4工法 CN釘(CN50・CN65・CN75釘)
さらに、鋼板用45~65mm釘、コンクリート用38~65mm釘が打てる!!
クラスNo.1の低全高。コンパクトボディでスムーズな取り回し。
高圧75mmクラス針打機では初めてのCN75釘が打てる。

仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
切替えプレート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(装備品)
用途下地、鋼板3.2mm厚まで、2×4(ツーバイフォー)、躯体、コンクリート質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.2~2.25(12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)297×129×297使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内内容量1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10093483HN‐75N1
132,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする