曜日別特売

高圧釘打機(スーパーネイラ)

高圧釘打機(スーパーネイラ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高圧釘打機
超軽量1.9kgの鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用スーパーネイラ。
コンクリートにしっかり打ち込める。
スリム・コンタクトノーズ(PAT.P)で正確な垂直打ち。
打ち込み抵抗を軽減するスリット入りの新形状コンクリートピン。(PAT.P)
コンクリート用ピン(100本連結)19・22・25mmが打てる。

仕様
直プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ2ヶ(装備品)
用途コンクリートトラスコ品番293-3845質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.25(12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)306×113×306使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内内容量1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10093422HN‐25C
154,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする