マックス
常圧釘打機
ダブルスタッドにも入る低い全高で、狭い場所での作業もスムーズに行えます。
付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
新プッシャ機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
用途
N釘(N50、N65、N75、N90釘)、CN釘(CN50、CN65、CN75、CN90相当釘)、下地、躯体、鋼板(3.2mmまで)、コンクリート、2×4
質量(kg)
3.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.78(約5~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
367×129×373
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
ネイル装填本数
150本(1巻)、200本(1巻)、250本(1巻)、300本(1巻)
使用釘(mm)
(ワイヤ)45~90、(斜めプラシート)45~75
内容量
1台
注意
※N90釘の新JISには適合しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32607574
CN-890S
¥
140,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください