MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル釘打機
ステープル用釘打機
仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
用途
内装、外壁下地
付属品
ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1.2
適合ステープル
10Jステープル
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.8~2.3(約18~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×303
使用ステープル(mm)
(幅)10、(長さ)13~25、(線径)幅1.2×厚さ0.6
使用ホース
(マックススーパーエア・ホースシリーズ)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32607644
HA‐R25/1025J
¥
37,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください