曜日別特売

レタツイン

レタツイン - マックス

内径Φ2.5~6.5mmのチューブに印字できます。5・9・12mm幅のテープに印字できます。
25mm/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ!連番・連続機能搭載。
面倒な入力作業がいりません。タテ書き・ヨコ書き・仕切り線も思いのまま。
楽に切れる、剥がせる、ハーフカットも設定できます。印字時のチューブの余白が、従来機の1/3!、異なるピッチ長を組み合わせて印字できます。(最大5種)

文字寸法(mm)
1.3、2、3、4、6(全角・半角・倍角)
2.4(英数字のみ 全角・半角・倍角)
付属品ACアダプタ、取扱説明書、USBケーブル、インクリボンLM-IR330B、テープカセットLM-TP309W、専用キャリングケース、リングコアトラスコ品番309-6114本体質量(kg)約2.0入力方式ローマ字/かな入力(かなめくり方式) 英数字入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×267×95AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)印字速度25mm/秒書体オリジナル角ゴシック体内部メモリー20ファイル 10000文字内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11065765LM-380T
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする