TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SUJ-2
精度(μm)
-2~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07649686
MM-6.025(-)
6.025(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649695
MM-6.050(-)
6.050(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649704
MM-6.075(-)
6.075(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649713
MM-6.100(-)
6.100(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649722
MM-6.125(-)
6.125(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649731
MM-6.150(-)
6.150(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649747
MM-6.175(-)
6.175(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649756
MM-6.200(-)
6.200(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649765
MM-6.225(-)
6.225(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649774
MM-6.250(-)
6.250(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649783
MM-6.275(-)
6.275(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649792
MM-6.300(-)
6.300(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649801
MM-6.325(-)
6.325(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649817
MM-6.350(-)
6.350(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649826
MM-6.375(-)
6.375(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649835
MM-6.400(-)
6.400(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649844
MM-6.425(-)
6.425(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649853
MM-6.450(-)
6.450(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649862
MM-6.475(-)
6.475(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649871
MM-6.500(-)
6.500(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649887
MM-6.525(-)
6.525(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649896
MM-6.550(-)
6.550(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649905
MM-6.575(-)
6.575(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649914
MM-6.600(-)
6.600(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649923
MM-6.625(-)
6.625(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649932
MM-6.650(-)
6.650(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649941
MM-6.675(-)
6.675(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649957
MM-6.700(-)
6.700(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649966
MM-6.725(-)
6.725(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649975
MM-6.750(-)
6.750(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649984
MM-6.775(-)
6.775(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07649993
MM-6.800(-)
6.800(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
07650002
MM-6.825(-)
6.825(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650011
MM-6.850(-)
6.850(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650027
MM-6.875(-)
6.875(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650036
MM-6.900(-)
6.900(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650045
MM-6.925(-)
6.925(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650054
MM-6.950(-)
6.950(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650063
MM-6.975(-)
6.975(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650072
MM-7.000(-)
7.000(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650081
MM-7.025(-)
7.025(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650097
MM-7.050(-)
7.050(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650106
MM-7.075(-)
7.075(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650115
MM-7.100(-)
7.100(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
07650124
MM-7.125(-)
7.125(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650133
MM-7.150(-)
7.150(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650142
MM-7.175(-)
7.175(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650151
MM-7.200(-)
7.200(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650167
MM-7.225(-)
7.225(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07650176
MM-7.250(-)
7.250(-)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ