TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
-1~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07652486
MM-13.100(-)
13.100(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652495
MM-13.200(-)
13.200(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652504
MM-13.300(-)
13.300(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652513
MM-13.400(-)
13.400(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
07652522
MM-13.500(-)
13.500(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652531
MM-13.600(-)
13.600(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652547
MM-13.700(-)
13.700(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
07652556
MM-13.800(-)
13.800(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652565
MM-13.900(-)
13.900(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652574
MM-14.000(-)
14.000(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652583
MM-14.100(-)
14.100(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652592
MM-14.200(-)
14.200(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652601
MM-14.300(-)
14.300(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652617
MM-14.400(-)
14.400(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652626
MM-14.500(-)
14.500(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652635
MM-14.600(-)
14.600(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652644
MM-14.700(-)
14.700(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652653
MM-14.800(-)
14.800(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652662
MM-14.900(-)
14.900(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652671
MM-15.000(-)
15.000(-)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください