TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
-1~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07652687
MM-15.100(-)
15.100(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652696
MM-15.200(-)
15.200(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652705
MM-15.300(-)
15.300(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652714
MM-15.400(-)
15.400(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
07652723
MM-15.500(-)
15.500(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652732
MM-15.600(-)
15.600(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652741
MM-15.700(-)
15.700(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652757
MM-15.800(-)
15.800(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652766
MM-15.900(-)
15.900(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652775
MM-16.000(-)
16.000(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
07652784
MM-16.100(-)
16.100(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652793
MM-16.200(-)
16.200(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652802
MM-16.300(-)
16.300(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
07652811
MM-16.400(-)
16.400(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652827
MM-16.500(-)
16.500(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652836
MM-16.600(-)
16.600(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652845
MM-16.700(-)
16.700(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652854
MM-16.800(-)
16.800(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652863
MM-16.900(-)
16.900(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652872
MM-17.000(-)
17.000(-)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください