TC
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.6
材質
SUJ-2
精度(μm)
-1~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07652881
MM-17.100(-)
17.100(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652897
MM-17.200(-)
17.200(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652906
MM-17.300(-)
17.300(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
07652915
MM-17.400(-)
17.400(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652924
MM-17.500(-)
17.500(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652933
MM-17.600(-)
17.600(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652942
MM-17.700(-)
17.700(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652951
MM-17.800(-)
17.800(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652967
MM-17.900(-)
17.900(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652976
MM-18.000(-)
18.000(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652985
MM-18.100(-)
18.100(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07652994
MM-18.200(-)
18.200(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653003
MM-18.300(-)
18.300(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653012
MM-18.400(-)
18.400(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653021
MM-18.500(-)
18.500(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653037
MM-18.600(-)
18.600(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653046
MM-18.700(-)
18.700(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653055
MM-18.800(-)
18.800(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653064
MM-18.900(-)
18.900(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07653073
MM-19.000(-)
19.000(-)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください