TC
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
材質
SUJ-2
精度(μm)
+2~5
硬度HRC
58以上
内容量
1本
バスケットに入れる
119
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07645407
MM-10.050(+)
10.050(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645425
MM-10.100(+)
10.100(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
07645443
MM-10.150(+)
10.150(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645461
MM-10.200(+)
10.200(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645486
MM-10.250(+)
10.250(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645504
MM-10.300(+)
10.300(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645522
MM-10.350(+)
10.350(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645547
MM-10.400(+)
10.400(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645565
MM-10.450(+)
10.450(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645583
MM-10.500(+)
10.500(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645601
MM-10.550(+)
10.550(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645626
MM-10.600(+)
10.600(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645644
MM-10.650(+)
10.650(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645662
MM-10.700(+)
10.700(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645687
MM-10.750(+)
10.750(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645705
MM-10.800(+)
10.800(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645723
MM-10.850(+)
10.850(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645741
MM-10.900(+)
10.900(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645766
MM-10.950(+)
10.950(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645784
MM-11.000(+)
11.000(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645802
MM-11.050(+)
11.050(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645827
MM-11.100(+)
11.100(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645845
MM-11.150(+)
11.150(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645863
MM-11.200(+)
11.200(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645881
MM-11.250(+)
11.250(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645906
MM-11.300(+)
11.300(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645924
MM-11.350(+)
11.350(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645942
MM-11.400(+)
11.400(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645967
MM-11.450(+)
11.450(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07645985
MM-11.500(+)
11.500(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646003
MM-11.550(+)
11.550(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646021
MM-11.600(+)
11.600(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646046
MM-11.650(+)
11.650(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646064
MM-11.700(+)
11.700(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646082
MM-11.750(+)
11.750(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646107
MM-11.800(+)
11.800(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
07646125
MM-11.850(+)
11.850(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646143
MM-11.900(+)
11.900(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646161
MM-11.950(+)
11.950(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646186
MM-12.000(+)
12.000(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
07646204
MM-12.050(+)
12.050(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646222
MM-12.100(+)
12.100(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646247
MM-12.150(+)
12.150(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646265
MM-12.200(+)
12.200(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646283
MM-12.250(+)
12.250(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646301
MM-12.300(+)
12.300(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646326
MM-12.350(+)
12.350(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646344
MM-12.400(+)
12.400(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646362
MM-12.450(+)
12.450(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07646387
MM-12.500(+)
12.500(+)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ