単管たれ幕

単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板単管たれ幕 - 仙台銘板
(3件のレビュー)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます

材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全66種類を絞り込む
文字内容
66種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32609525単管たれ幕1ここでは安全帯を使用せよ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609534単管たれ幕2ここは安全帯使用区域
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609543単管たれ幕3危険 開口部注意↓外した手すりは必ずもとへ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
32609552単管たれ幕4危険↑頭上注意
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609561単管たれ幕5危険 足もと注意↓
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609577単管たれ幕6関係者以外 立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609586単管たれ幕7この先あぶない入ってはいけません
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
32609595単管たれ幕8危険 スリップ注意
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609604単管たれ幕9足場に物を置くな
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609613単管たれ幕10危険 投げるな落とすな
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609622単管たれ幕12ここは昇降階段
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609631単管たれ幕13ここでは禁煙
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609647単管たれ幕19安全第一
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
32609656単管たれ幕20危険↑高所作業中
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
32609665単管たれ幕21危険↑上部作業中
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
32609674単管たれ幕22注意↓飛来・落下物
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
32609683単管たれ幕11ここは作業通路
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
32609692単管たれ幕11Bここは安全通路
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
32609701単管たれ幕11Cここは歩行者通路
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
32609717単管たれ幕52ここはノーヘルゾーン
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609726単管たれ幕31ここは作業通路
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609735単管たれ幕32ここは作業通路
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609744単管たれ幕33ここは安全通路
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609753単管たれ幕34ここは安全通路
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609762単管たれ幕53ここでは必ず指差呼称ヨシ!
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
32609771単管たれ幕14注意 足場積載荷重1スパン kg
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
32609787単管たれ幕50注意 最大積載荷重1スパン kg
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
32609796単管たれ幕51足場作業床 最大積載荷重1スパン 400kg
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
32609805単管たれ幕26ここは駐車禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
32609814単管たれ幕54心がけよう整理整頓
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
32609823単管たれ幕55危ない!!路肩注意
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
32609832単管たれ幕56アイドリングストップ
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609841単管たれ幕23作業半径内立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
32609857単管たれ幕24危険 重機作業中 作業半径内立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32609866単管たれ幕25危険 吊り荷の下に絶対入るな!
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
32609875単管たれ幕15足場組立解体中 立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
32609884単管たれ幕16土止め支保工作業中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609893単管たれ幕17地山の掘削作業中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609902単管たれ幕18型枠支保工組立解体中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609911単管たれ幕27鉄骨組立等作業中 立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609927単管たれ幕28コンクリート工作物解体中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609936単管たれ幕29作業溝台組立解体中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609945単管たれ幕30作業中 立入禁止
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
32609954単管たれ幕35石綿除去処理作業中 立入禁止
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32609963単管たれ幕91墜落 危険場所
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609972単管たれ幕92火気厳禁
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609981単管たれ幕61注意 端部開口部
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
32609997単管たれ幕62足場作業床 最大積載荷重1スパン 370kg
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
32610006単管たれ幕63足場作業床 最大積載荷重1スパン 250kg
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
32610015単管たれ幕64注意 下部作業中↓
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32609762
2017-05-22
用途: 足場架設時

足場を架設して使用する際に使っています。表示がわかりやすくてよいです。

対象商品 : 32609771
2015-11-15
用途: 外壁改修工事

これから使います

対象商品 : 32609525
2014-08-29
用途: 車上作業

取付やすく、下からもわかって良いと思います。
風が吹くと丸まってしまうのが、想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする