曜日別特売

タイワイヤ(なまし鉄線)

タイワイヤ(なまし鉄線) - MAX(マックス)[事務用品・工具]タイワイヤ(なまし鉄線) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(5件のレビュー)

1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。

長さ(m)約102線径(Φmm)0.8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33034452TW-899(JP)1ケース(50巻)RB-211、213、215、219、390、395、399、515
16,250
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33027662TW-899(JP)1巻RB-395・515・215・390A・213
240
取扱い終了
代替品有
10095732TW-897(JP)1巻RB-395・515・215・390A・213
240
取扱い終了
代替品有
10097211TW-897(JP)1箱(50巻)RB-395・515・215・390A・213
11,000
取扱い終了
10416987TW-897(JP)1巻RB-395・515・215・390A・213
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33027662TW-899(JP)33034452TW-899(JP)TW-899(JP) タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具] 33034452タイワイヤ(なまし鉄線)MAX(マックス)[事務用品・工具]1ケース(50巻)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
10095732TW-897(JP)33034452TW-899(JP)TW-897(JP) タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具] 33034452タイワイヤ(なまし鉄線)MAX(マックス)[事務用品・工具]1ケース(50巻)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 杭の中身 鉄筋を編む時に使う
NC中部パイル製造株式会社製造業

とても使いやすく 重宝しています。
今後も使用していこうと思います。

対象商品 : 33034452
2021-10-25
用途: 基礎鉄筋結束時
張替設備工業建設業・工事業

いつも、使うものなのでモノタロウさんに注文してすぐ商品が届くので助かってます。今後もお世話になります。

対象商品 : 33034452
2020-01-22
用途: 建設作業
宮崎商店建設業・工事業

仕事でよく使うのでもう少し安くなればいいのになと思っています。

対象商品 : 33034452
2013-02-14
用途: 住宅基礎工事の鉄筋の結束
西尾基礎

リピートでよく利用しています。商品は問題無く使用していますので今後もどしどし利用させて頂きます。

対象商品 : 10095732
2009-08-13
用途: 鉄筋の結束作業に使います

バラ売りなのでしょうがないのですが、商品に貼ってあるバーコードシールが気になります、10入り小袋などで改善できないでしょうか。

MonotaROからの回答

10個単位での販売検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする