照明器具支持金具

照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工照明器具支持金具 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。

用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
許容静荷重
ねじ寸法
材質/仕上
表面処理
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687226T38H6-901箱(20個)軽みぞ形鋼:38×12294N(30kgf)M6×90本体/溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト/電気亜鉛めっき
--
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33232972T38H6-1201箱(20個)軽みぞ形鋼:38×12294N(30kgf)M6×120本体/溶融亜鉛めっき鋼板 ボルト/電気亜鉛めっき--
3,460
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
08687235T38H9-1101箱(20個)軽みぞ形鋼:38×12490N(50kgf)W3/8×110本体・ボルト/電気亜鉛めっき--
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08687244T38H9H1箱(20個)軽みぞ形鋼:38×12--本体・ボルト/電気亜鉛めっき-本体のみ
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45135641T38H6H1箱(20個)軽みぞ形鋼/38×12---本体/溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト/電気亜鉛めっき(C)
本体のみ
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45135657T38H9-901箱(20個)軽みぞ形鋼/38×12490N(50kgf)W3/8×90-本体/電気亜鉛めっき(C)
U-10PW30/電気亜鉛めっき(U)
-
3,600
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
73880388T38H6-901個軽みぞ形鋼:38×12294N(30kgf)M6×90本体/溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト/電気亜鉛めっき
--
オープン
268
295(税込)
3日以内出荷
返品不可
73880397T38H9-1101個軽みぞ形鋼:38×12490N(50kgf)W3/8×110本体・ボルト/電気亜鉛めっき--
オープン
329
362(税込)
当日出荷
73880406T38H9-901個軽みぞ形鋼/38×12490N(50kgf)W3/8×90-本体/電気亜鉛めっき(C)
U-10PW30/電気亜鉛めっき(U)
-
オープン
278
306(税込)
当日出荷
73880415T38H9H1個軽みぞ形鋼:38×12--本体・ボルト/電気亜鉛めっき-本体のみ
オープン
219
241(税込)
当日出荷
77568935HC T38H9H 4P1袋(4個)軽みぞ形鋼:38×12--本体・ボルト/電気亜鉛めっき-本体のみ
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
25137204KT1H6H1箱(20個)------
1,680
取扱い終了
返品不可
代引不可
25137220KT1H9H1箱(20個)------
1,920
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687244
2020-03-19
用途: ボルトを下げる
建設業・工事業

やはり器具付けとかならコレしかないですね
当たり前の物となってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする